{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG AS típus 18 V | |
Gyártó jelölése | BSS18S12BL | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték | 280 Nm | |
Ütésszám | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Súly | 1 kg | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074016 BSS18S12BL | |
EAN / GTIN | 4058546403454 |