Van alternatíva erre a termékre

Ütvecsavarozó BSS1812

Cikkszám: 074016 BSS1812
Kedvezmény
182,54 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG B 18 V típus
    Gyártó jelölése BSS 18S12BL
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Energiaellátás Akkus
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Maximális nyomaték 1. fokozat 280 Nm
    Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 2 800 min-1
    Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 3 800 min-1
    Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
    Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
    Jellemző felhasználás Strong
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 074016 BSS1812
    EAN / GTIN 4058546339258
    Gyártó száma 4935472279

    Leírás

    Kivitel:

    Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.
    • A munkaterület megvilágítása LED-del.
    • Puha bevonatú markolat.
    • Öv akasztó.

    Tartalom:

    Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkukat a 073846073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz