Akkumulátoros ütvecsavarozó M12FIWF12

Cikkszám: 074014 M12FIWF12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FIWF12-422X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah; 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 339 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M16
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 1 100 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 3 200 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint 1,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Gyártó száma 4933464616

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral.
  • Hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.
  • Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − az egyedülálló teljesítmény menedzsment.
  • A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozatok között.
Szorítógyűrűvel.

Előny:

FUEL™ csúcsminőségű modell.

Tartalom:

Inkluzív 2×Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box.