Akkumulátoros ütvecsavarozó M12FQID

Cikkszám: 074014 M12FQID
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FQID-202X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 50 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M14
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 950 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 2 200 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 3 400 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil HEX (E 6,3)
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint 1,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Gyártó száma 4933464973

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral.
  • Hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.
  • Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − az egyedülálló teljesítmény menedzsment.
  • A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozatok között.
Az M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ akkus impulzus csavarozó az M12™ kategória leghalkabb akkus ütvecsavarozójával (76 dB(A)) fában végzett rögzítési munkáknál.

Előny:

DRIVE CONTROL™ .

Tartalom:

Inkluzív 2×Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz