Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros ütvecsavarozó 71150664

Cikkszám: 074000 71150664
Kedvezmény
288,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ASCD 18-300 W2
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
Maximális nyomaték 290 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M18
Ütésszám 0 min-1 - 3 400 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 1 kg
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074000 71150664
EAN / GTIN 4014586887425
Gyártó száma 71150664000

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással. Robusztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.
  • 1/2 col négyszög befogó.
  • 290 Nm maximális nyomaték.
  • MultiVolt interfésszel minden FEIN Li-Ion akkuhoz (12-18 V).

Előny:

Elektronikus nyomaték-beállítás 6 fokozatban.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal.
Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítókofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851073866 sz. alatt talál.