{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | ASCD 18-1000 W34 AS | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték | 1 050 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M27 | |
Ütésszám | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 coll | |
Súly | 3,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 12,9 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074000 71151261 | |
EAN / GTIN | 4014586898902 |