{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Interfész | USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18JSRDAB+-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Hossz | 400 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 200 mm | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Rádió |
Cikkszám | 073960 M18JSRDAB | |
EAN / GTIN | 4002395167760 | |
Gyártó száma | 4933451251 |