NiMH System 3000 MA18 V

Cikkszám: 073812 MA18
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MXL18
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073812 MA18
EAN / GTIN 4002395360345
Gyártó száma 4932399415

Leírás

Alkalmazható:

Elforgatható 3000 akkurendszer Milwaukee akkumulátoros készülékekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz