NiMH System 3000 MA14 V

Cikkszám: 073812 MA14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MXL14.4
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 14 V
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073812 MA14
EAN / GTIN 4002395360321
Gyártó száma 4932399413

Leírás

Alkalmazható:

Elforgatható 3000 akkurendszer Milwaukee akkumulátoros készülékekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz