LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül GLI18300

Cikkszám: 073205 GLI18300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GLI 18V-300
    ATEX zóna Nincs
    Fényáram 300 lm
    Energiaellátás Akkus
    Égő LED modul
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Súly akku nélkül 300 g
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 073205 GLI18300
    EAN / GTIN 3165140876193
    Gyártó száma 06014A1100

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus 18 V LED-es akkus lámpa billenthető lámpafejjel. 6 nagy fényerejű LED 300 Lumennel és nagyon hosszú élettartammal.
    Rugalmasan használható a különböző világítási pozíciónak köszönhetően.

    Tartalom:

    Akkumulátoros lámpa akku és töltőkészülék nélkül.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz