{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GLI 18-2200C | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 2 200 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 300 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Súly akku nélkül | 1 900 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 073205 GLI182200C | |
EAN / GTIN | 3165140953832 | |
Gyártó száma | 0601446501 |