Van alternatíva erre a termékre

Akkus fúró-csavarozó akku nélkül Quick rendszerrel BSLBLQ

Cikkszám: 070271 BSLBLQ
Kedvezmény
180,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése BS 18 L BL Q
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy 25 Nm
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 1 850 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 32 mm
Súly akku nélkül 0,92 kg
Súly akkumulátorral együtt 1,4 kg
Jellemző felhasználás Medium
Termék fajtája fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070271 BSLBLQ
EAN / GTIN 4061792122727
Gyártó száma 602327890

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.
A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
  • Kefe nélküli fúró-csavarozó extrém kompakt kialakítással univerzális felhasználási területekre.
  • Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és a szerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében.
  • Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a ″BL″ jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorscserés fúrótokmánnyal, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.