Akkus fúró-csavarozó 18 V, kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akku nélkül, Típus: 613156850

Cikkszám: 070271 613156850
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Karton
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Karton
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése BS 18 L BL Q
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy 28 Nm
Maximális nyomaték kemény 65 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 1 700 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
Súly akku nélkül 0,9 kg
Jellemző felhasználás Medium
Termék fajtája fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070271 613156850
EAN / GTIN 4061792246232
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.
A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
  • Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.
  • Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorscserés fúrótokmánnyal, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.