Akkus fúró-csavarozó cserélhető fúrótokmánnyal GSR1235FCF

Cikkszám: 070242 GSR1235FCF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GSR 12V-35 FC
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése 2 pólusú motor
Maximális nyomaték lágy 20 Nm
Maximális nyomaték kemény 35 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 460 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 1 300 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 0 mm - 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 32 mm
Súly 0,8 kg
Max. vibráció EN szerint <1,9 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 cserélhető fúrótokmánnyal, 12V
USP2 2 akkuval L-Boxx-ban

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070242 GSR1235FCF
EAN / GTIN 3165140936910
Gyártó száma 06019H3000

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó
  • Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.
  • Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

Pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken a kompakt méretnek köszönhetően bittartóval vagy cserélhető excenteres vagy szögadapterrel. Rugalmas munkavégzés a cserélhető rendszer következtében négy különböző FlexiClick adapterrel. Kényelmesen használható: Az adapterek a 16 különböző pozíció beállításához egyszerűen a készüléken maradnak.

Tartalom:

Töltőkészülék, excenteres adapter, fúró befogó, sarokfúró adapter, bittartó és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz