Li-Ion akku, 3,0 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: B12V

Cikkszám: 073855 B12
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
Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GBA 12V 3.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Alkalmazható Bosch 12 V
Súly / akku 180 g
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073855 B12
Másolás
EAN / GTIN 3165140894494
Másolás
Gyártó száma 1600A00X79
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy teljesítményű Li-Ion akkuk.
  • Nincs memória hatás.
  • Nincs teljesítmény csökkenés.
  • Csekély töltésveszteség.
  • Gyorsan töltődő akkumulátorok.
  • 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is C nagyon teljesítőképes.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz