Akkumulátoros fúró-csavarozó GSR1235

Cikkszám: 070241 GSR1235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
    Gyártó jelölése GSR 12V-35
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 3 Ah
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Motor felépítése Kefe nélküli motor
    Maximális nyomaték lágy 15 Nm
    Maximális nyomaték kemény 30 Nm
    Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 400 min-1
    Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 1 750 min-1
    Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 0 mm - 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 19 mm
    Súly 0,8 kg
    Max. vibráció EN szerint <1,9 m/s2
    Jellemző felhasználás Strong
    Termék fajtája Fúró-csavarozó
    USP1 12V
    USP2 Kefe nélküli motor, L-Boxx-ban

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070241 GSR1235
    EAN / GTIN 3165140953719
    Gyártó száma 06019H8002

    Leírás

    Kivitel:

    Bosch akkus fúró-csavarozó
    • Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.
    • Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.
    • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
    • Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.
    • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
    • Puha markolat.

    Kiemelkedő teljesítmény / súly arány akár 20 Nm nyomatékkal erős csavarozáshoz csekély súly és nagyon kicsi 163 mm fejhossz mellett.
    Hosszú élettartamú a kefe nélküli EC motornak köszönhetően.

    Tartalom:

    Töltőkészülék és L-BOXX.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz