{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GSR 12V-15 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | 2 pólusú motor | |
Maximális nyomaték lágy | 15 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 30 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 19 mm | |
Súly | 1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 12V, 2 pólusú motor | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 0-10, puha felület, akku töltöttségi szint jelzővel |
Cikkszám | 070240 GSR1215 | |
Gyártó száma | 0601868109 |