Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1215B

Cikkszám: 070240 GSR1215B
Kedvezmény
159,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GSR 12V-15
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése 2 pólusú motor
Maximális nyomaték lágy 15 Nm
Maximális nyomaték kemény 30 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 380 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 1 300 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 0 mm - 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 19 mm
Súly 1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Medium
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 12V, 2 pólusú motor
USP2 Gyorsbefogási tartomány 0-10, puha felület, akku töltöttségi szint jelzővel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Gyártó száma 060186810F

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó
  • Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.
  • Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

Előny:

Kompakt design, ideális szűk helyekhez.

Tartalom:

Töltőkészülék és tárolótáska.
2 x 12V / 2,0 Ah Li-Ion akku

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.