Akkus speciális csavarozó GWB1210

Cikkszám: 070223 GWB1210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
    Gyártó jelölése GWB1210
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Maximális nyomaték kemény 11 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 1 300 min-1
    Szerszámbefogás ⌀ 1,0 − 10 mm
    Felépítés Sarokfúró csavarozó
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 10 mm
    Súly 1,2 kg
    Jellemző felhasználás Medium
    Alkalmas anyagok Acél; Falazat; Beton
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070223 GWB1210
    EAN / GTIN 3165140730846
    Gyártó száma 0601390908

    Leírás

    Kivitel:

    Bosch− akkus sarokfúró csavarozó
    • Bosch prémium lítium-ion technológia.
    • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
    • Nagyon kompakt: rövid, 5 fokozatban állítható fej 10 mm Auto-Lock fúrótokmánnyal.
    • Magas fordulatszám, 0-1300 min1 a gyors munkavégzési sebesség érdekében − optimális furatokhoz, motorfék.

    Előny:

    Nehezen hozzáférhető helyekhez.

    Tartalom:

    Töltőkészülék, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX betét a tartozékokhoz, 1/2 L-BOXX betét a készülékhez.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz