Li-Ion akku B12 V

Cikkszám: 073851 B12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GBA 12V 2.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Alkalmazható Bosch 12 V
Súly / akku 175 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Gyártó száma 1600Z0002X

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy teljesítményű Li-Ion akkuk.
  • Nincs memória hatás.
  • Nincs teljesítmény csökkenés.
  • Csekély töltésveszteség.
  • Gyorsan töltődő akkumulátorok.
  • 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is C nagyon teljesítőképes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz