Akkus fúró-csavarozó BS18C3BL4

Cikkszám: 070222 BS18C3BL4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése BS18C3BL-402C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Brushless
Maximális nyomaték kemény 110 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 65 mm
Súly 5,88 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Leírás

Kivitel:

AEG − akkus fúró-csavarozó
  • Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • 13 mm-es fém fúró befogó.
  • 24 fokozatú forgatónyomaték beállítás.
  • Extrém kézreálló és könnyű.
  • Fém hajtóműház

Tartalom:

2× 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD akku, töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoffer.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.
Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz