{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | BS 18 SBL2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli Subcompact motor | |
Maximális nyomaték kemény | 65 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 750 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel |
Cikkszám | 070222 BS18SBL2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546403416 |