Akkus fúró-csavarozó BS12C2

Cikkszám: 070221 BS12C2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG B 12 V típus
    Gyártó jelölése BS 12 C2
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Motor felépítése 2 pólusú motor
    Maximális nyomaték kemény 34 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 350 min-1
    Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 500 min-1
    Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 20 mm
    Súly 1,1 kg
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Jellemző felhasználás Medium
    Alkalmas anyagok fa; Acél
    Termék fajtája Fúró-csavarozó
    USP1 12V, 2 pólusú motor
    USP2 FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, 2 akkuval

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070221 BS12C2
    EAN / GTIN 4002395294336
    Gyártó száma 4935447867

    Leírás

    Kivitel:

    AEG − akkus fúró-csavarozó
    • Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
    • FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
    • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
    • A munkaterület megvilágítása LED-del.
    • Extrém kompakt − csak 176 mm hosszú.
    • 17 fokozatú nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.
    • 10 mm gyorsbefogó fúrótokmány.
    • Fém hajtóműház, elektronikus túlterhelés elleni védelem.

    Előny:

    Extrém kompakt, csak 176 mm hosszú.

    Tartalom:

    2 × 12 V / 2,0 Ah akkumulátor, töltőkészülék és szállítókoffer.

    Figyelem:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.
    Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz