Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó GSB1821

Cikkszám: 070105 GSB1821
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSB 18V-21
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése 4 pólusú DC motor
Maximális nyomaték lágy 21 Nm
Maximális nyomaték kemény 55 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 480 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 800 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 2,5 m/s2
Súly 1,5 kg
Jellemző felhasználás Medium
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet; Acél
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070105 GSB1821
Gyártó száma 06019H1107

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Robusztus akkus csavarozó nagy teljesítményű motorral.
Motorfékkel.

Előny:

Electronic Motor Protection.

Tartalom:

2× 18V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.