{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSB 18V-45 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 21 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 45 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 900 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 35 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 10 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 12,2 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | <2,5 m/s2 | |
Súly | 1 kg | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070105 GSB18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635699 |