{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GSB 12V-35 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 20 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 35 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 750 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 32 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 10 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 10,5 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | <2,5 m/s2 | |
Súly | 1 kg | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070104 GSB1235 | |
EAN / GTIN | 4059952513966 | |
Gyártó száma | 06019J9000 |