Van alternatíva erre a termékre

Akkus ütvefúró-csavarozó 71132364

Cikkszám: 070100 71132364
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ASB 18 Q Select
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy 32 Nm
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 000 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 50 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 13 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül < 2,5 m/s2
Súly 1,3 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok fa; Falazat; Beton; Acél
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Gyártó száma 71132364000

Leírás

Kivitel:

2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.
  • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
  • 2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.
  • QuickIN tömör fém fúró befogóval (120 Nm), keményfémbetétes szorítópofákkal és nagy szorítóerővel.
  • FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.

Előny:

FEIN SafetyCell Technology.

Tartalom:

1× QuickIN fúrótokmány (120 Nm), 1× övcsipesz, 1× bittartó és szállítókoffer.
Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.