{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | ASB 18 Q AS Select | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális nyomaték lágy | 38 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 000 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 50 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 130 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | <2,5 m/s2 | |
Súly | 1,5 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070100 71040761 | |
EAN / GTIN | 4014586898865 |