Akkumulátoros fúrókalapács BITURBO SDS max GBH 18V-36 C, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral, SDS max GBH 18V-36 C, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral

Cikkszám: 0611915002
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0611915002
    EAN / GTIN 3165140996112
    Gyártó száma 0611915002
    L-szám L00590 1512

    Leírás

    Leírás:

    • BITURBO akkumulátoros fúrókalapács SDS max GBH 18V-36 C, A GBH 18V-36 C Professional rendkívül kompakt kialakítású, nagy teljesítményű fúrókalapács a betonban végzett igényes munkákhoz
    • Csekély, mindössze 6,1 kg-os súlyával sokkal kompaktabb és könnyebb, mint bármely más, a piacon kapható SDS max akkumulátoros kalapács
    • A kalapács BITURBO kefe nélküli technológiája kiemelkedő teljesítménypotenciált kínál, maximum 7,0 J
    • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
    • Maximális teljesítmény esetén: ProCORE18V = 8,0 Ah
    • Bluetooth-kapcsolattal ellátott felhasználói felülettel rendelkezik a szerszám valós idejű állapotának és a különböző szerszámüzemmódoknak a megtekintéséhez, valamint új elektronikus funkciókkal, mint például a lágy indítás fúráskor és véséskor, valamint a kapcsolózár véséskor, így ez a legokosabb kalapács a piacon
    • 2 x ProCORE18V akkumulátor 8,0Ah; gyorstöltő GAL 1880 CV; 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional; kiegészítő fogantyú; gépkendő; zsírcső; munkástartó tok

    Jellemző:

    • Akkukapacitás: 8,0 Ah
    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Átmérő tartománya kalapácsfúrás betonba: 14 - 35 mm
    • Súly akkumulátor nélkül: 5,1 kg
    • Súly akkumulátorral együtt: 6. 1 kg
    • Névleges fordulatszám: 0 - 500 min-1
    • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 14 - 35 mm
    • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 7 J
    • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 2900 bpm
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 11. 4 m/s²
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonban]: 10,8 m/s²
    • Méretlenség K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
    • Méretlenség K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (hossz): 460 mm
    • Szerszámtartó: SDS max

    Tartalom:

    • 2 x ProCORE18V 8.0Ah újratölthető akkumulátor
    • Gyorstöltő GAL 1880 CV
    • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
    • Kiegészítő fogantyú
    • Gépkendő
    • Gépkendő
    • zsírozó tubus
    • Szerszámos doboz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz