Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 06019J8001
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06019J8001
    EAN / GTIN 4059952509792
    Gyártó száma 06019J8001
    L-szám L00590 1486

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C, A BITURBO Brushless technológiával és állítható üzemmódokkal rendelkező 1/2″-os ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C Professional teljes teljesítményt kínál az igényes munkákhoz
    • A BITURBO Brushless technológia erőteljes, 1000 Nm-es meghúzási nyomatékot és 1600 Nm-es kitörési nyomatékot kombinál, és teljes mértékben a ProCORE18V akkumulátorokhoz van optimalizálva
    • Két szabványos működési mód a felhasználói felületen, fém üzemmód és fa üzemmód , hogy a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megelőzze a csavarfejek törését és a fémcsavarok vagy anyák elvesztését
    • Minden üzemmód egyedileg beállítható a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
    • A nagyobb rugalmasság és irányíthatóság érdekében ez az akkumulátoros ütvecsavarozó három különböző sebesség/nyomaték beállítással rendelkezik
    • A GDS 18V-1000 C Professional alkalmas igényes munkákhoz, és a megfelelő választás fémcsavarok és anyák M 24-ig történő meghúzásához és meglazításához különböző munkaterületeken - az acélszerkezetektől kezdve a csőszerelésen és a járműkarbantartáson át a fa szerkezetekben alkalmazott csavarok/horgonycsavarok használatáig
    • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
    • A GDS 18V-1000 C Professional elektronikus cellavédelemmel , elektronikus motorvédelemmel , LED-es szerszámállapot-jelzővel, tárolócsipesszel és 1/2″-es szerszámtartóval rendelkezik

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Max. forgatónyomaték: 1000 Nm
    • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/350 Nm
    • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/650 Nm
    • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 3. fokozat: 0/1000 Nm
    • nyomatékbeállítások: 3
    • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
    • Nélküli fordulatszám (2. fokozat): 0-1300 min-1
    • Nélküli fordulatszám (3. fokozat): 0-1750 min-1
    • Momentumbeállítási tartomány, min./max. Fokozat): 0-2600 bpm
    • Löketszám: 0-2600 bpm
    • Szerszám Ø: M 14 - M 24
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 13,5 m/s²
    • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 240 mm
    • Szerszámméretek (hosszúság): 222 mm
    • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

    Tartalom:

    • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
    • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
    • L-BOXX 136

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz