Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-110 C, Solo változat kiegészítő fogantyúval, L-BOXX

Cikkszám: 06019G030A
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
    Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06019G030A
    EAN / GTIN 3165140956314
    Gyártó száma 06019G030A
    L-szám L00590 1377

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-110 C, A GSB 18V-110 C Professional egy rendkívül erős és robusztus akkumulátoros ütvefúrógép kefe nélküli motorral
    • A 110 Nm maximális nyomaték és a kefe nélküli motor rendkívül nagy teljesítményt biztosít
    • A teljes fém fúrótokmánynak köszönhetően az ütvefúró nagyon tartós és alkalmas a legkeményebb munkahelyi használatra is
    • Bluetooth csatlakoztathatósági opcióval is rendelkezik, és közvetlenül csatlakozik az okostelefonhoz a további szerszámvezérléshez
    • A GSB 18V-110 C fafúrógépet 82 mm-es maximális átmérőjű fába és 12 mm-es csavarozásra, valamint 13 mm-es acélba történő fúrásra és 16 mm-es falazatba történő ütvefúrásra tervezték
    • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
    • A GSB 18V-110 C Professional 2 sebességfokozattal, Autolock, KickBack Control, elektronikus motorvédelemmel, fogantyúval, lítium-ion akkumulátorral és precíziós tengelykapcsolóval is rendelkezik

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Akkutípus: Lítium-ion
    • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Fúró Ø fa, max.: 82 mm
    • Fúró Ø falazat, max. 16 mm
    • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
    • nyomaték (lágy/kemény/max.): 47/85/110 Nm
    • nyomatékfokozatok: 25+2
    • Súly akkumulátor nélkül: 1,9 kg
    • Lassú fordulatszám (1. Sebesség / 2. sebességfokozat): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
    • Löketszám, max.: 31500 bpm
    • A csavar Ø, max.: 12 mm
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 2. 5 m/s²
    • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 15,5 m/s²
    • K bizonytalanság K [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
    • K bizonytalanság K [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²

    Tartalom:

    • Kiegészítő fogantyú
    • L-BOXX 136
    • Akku(k) és töltő nélkül

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz