Kézi körfűrész GKS 55+ GCE, dobozában

Cikkszám: 0601682100
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601682100
EAN / GTIN 3165140731034
Gyártó száma 0601682100
L-szám L00590 470

Leírás

Leírás:

  • Kézi körfűrész GKS 55+ GCE, A kompakt GKS 55+ GCE Professional nagy vágási teljesítményt ér el, még ott is, ahol ez általában csak sokkal nagyobb fűrészlapokkal lehetséges
  • A körfűrész számos anyag esetében 63 mm vágási mélységet ér el a kétfokozatú sebességváltónak köszönhetően
  • A Bosch vezetősínrendszerén is zökkenőmentesen fut, és optimálisan vezethető a precíz fűrészeléshez
  • Az elektronikus sebességszabályozás lehetővé teszi a változó sebességet az anyagok széles skálájával való munkavégzéshez
  • Pontos eredmények különböző faanyagok, pl
  • faalapú anyagok, mint az OSB, rétegelt lemez vagy MDF fűrészelésekor
  • A fűrész kompatibilis a Bosch vezetősínrendszerével, valamint a Mafell, a Festool és a Makita sínrendszereivel
  • A GKS 55+ GCE Professional fúvókával, elszívó fúvókával, öntött alumínium alaplappal, állandó fordulatszámmal, gyors motorfékkel, lágy indítással és orsózárral van felszerelve
  • Hatszögletű foglalat; kartondoboz; 1 x körfűrészlap, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12; vágóvas; vákuumadapter

Jellemző:

  • Kompatibilis a vezetősínnel: igen
  • Súly: 3,8 kg
  • Nélküli sebesség: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 48 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 63 mm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1350 W
  • Fűrészlap furat Ø: 20 mm
  • Fűrészlap Ø: 165 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fafűrészelés]: 4,0 m/s²
  • Rendezetlenségi érték K [fafűrészelés]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Belső hatlapos
  • doboz
  • 1 x körfűrészlap, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Párhuzamos kerítés
  • Vákuum adapter

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz