FSN WAN szögmegállító, rendszer tartozék

Cikkszám: 1600Z0000A
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
Cikkszám 1600Z0000A
EAN / GTIN 3165140608077
Gyártó száma 1600Z0000A
L-szám L00590 73

Leírás

Leírás:

  • Rendszerkiegészítők FSN WAN , A vezetősínekhez való FSN WAN Professional szögmegállító szilárdan rögzíti azokat a munkadarabhoz, és gyors és pontos szögvágást tesz lehetővé
  • Intuitívan beállítható és kezelhető, és fokskálával rendelkezik a gyors pozicionáláshoz
  • A kiváló minőségű szögmegállító pontos eredményeket biztosít, és az FSN VEL csatlakozóelemmel tökéletesen csatlakozik a vezetősínhez
  • A Bosch FSN vezetősínekkel precízen vezetett szögvágásokhoz alkalmas
  • Ez a szerszám kompatibilis a Bosch vezetősínrendszerekkel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 4,217 dm3
  • Bruttó súly: 0,64 kg
  • Nettó tömeg: 0,61 kg
  • Dimenzió szélessége: 235 mm
  • Magassági méret: 37 mm
  • Méret hossza: 485 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz