Akkumulátoros dekopírfűrész GST 18V-155 BC L-BOXX-szal

Cikkszám: 06015B1000
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06015B1000
    EAN / GTIN 4059952545950
    Gyártó száma 06015B1000
    L-szám L00590 1613

    Leírás

    Leírás:

    • GST 18V-155 BC akkumulátoros dekopírfűrész, A GST 18V-155 BC Professional kefe nélküli motorral és kiegyensúlyozott szerszámkialakítással rendelkezik
    • A felül lévő fogantyú és a gázkapcsoló tökéletes szerszámvezérlést biztosít
    • Fűrészlapvezetője megakadályozza a fűrészlap elhajlását még a kis ívekben is, és tökéletes pontosságot biztosít a munkavégzés során
    • A szerszám kompatibilis külső porelszívó rendszerrel
    • A nagyméretű fűrészlap-kidobó kar és a leejtésvezérlő funkció jobb egészségvédelmet és biztonságot biztosít a felhasználó számára
    • Ideális tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok, valamint vastagabb vagy keményebb anyagok kör- és keresztvágásához
    • Kompatibilis a vezetősínekkel és az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
    • A szerszám robusztus, öntött alumínium alaplemezzel rendelkezik, két rögzítési ponttal a nagyobb stabilitás és biztonság érdekében
    • Az adaptív sebességszabályozás támogatja a nagy pontosságot a vágás kezdetén
    • Csatlakoztathatósági modulja lehetővé teszi a sebesség és a világítás egyéni beállítását, és fontos szerszáminformációkat szolgáltat
    • L-BOXX 136; 1 x T 144 DP, precíziós fűrészlap; 1 x T 308 BP, precíziós fűrészlap

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
    • Löketmagasság: 26 mm
    • Löketszám üresjáratban: 0 - 3800 min-1
    • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
    • Vágási mélység fában: 155 mm
    • Vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm

    Tartalom:

    • L-BOXX 136
    • 1 x T 144 DP, precíziós fűrészlap fához (külön rendelhető 3 darabos kiszerelésben: 2 608 633 A31)
    • 1 x T 308 BP, precíziós fához (külön rendelhető 3 darabos kiszerelésben: 2 608 667 399)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz