Kombilézer GCL 2-15 G

Cikkszám: 0601066J00
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
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601066J00
    EAN / GTIN 3165140869553
    Gyártó száma 0601066J00
    L-szám 468488 2-15G

    Leírás

    Leírás:

    • Kombilézer GCL 2-15 G
    • Akár négyszer jobb láthatóság zöld lézervonalakkal és optimális sokoldalúság - a Bosch GCL 2-15 G Professional kombi lézer
    • A két lézervonal pontos függőleges és vízszintes igazítást tesz lehetővé
    • míg a piros függőleges pontok megkönnyítik az átviteli alkalmazásokat
    • A sokoldalú RM 1 Professional forgatható tartóval könnyedén igazíthatja a lézervonalakat a függőleges pontok körül
    • A GCL 2-15 G Professional különböző munkákhoz
    • például mennyezetek felakasztásához
    • lefolyócsövek felszereléséhez és padlóburkoláshoz alkalmas
    • A lámpák rögzítéséhez pontátvitelt is kínál
    • A GCL 2-15 G Professional lézervonal-munkaterülete akár 15 m is lehet
    • és kevesebb mint 4 másodperc alatt önnivellálódik
    • Ez a Kombilézer ideális az RM 1 Professional forgatható tartóval való használatra
    • amely egy egyszerű csúszó mechanizmussal gyorsan rögzíthető
    • Az IP 54-es por- és fröccsenővíz elleni védelemnek köszönhetően nagyon robusztus
    • A lézer kikapcsolásakor az ingazár automatikusan aktiválódik a biztonságos szállítás és a kényelmes tárolás érdekében
    • A szállítás tartalmazza: Craftsman tok
    • RM 1 Professional forgatható tartó
    • mennyezeti bilincs
    • lézeres céltábla
    • 3x 1,5 V LR6 elem

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 12,275 dm3
    • Bruttó súly: 2,17 kg
    • Nettó tömeg: 0,899 kg
    • Dimenzió szélessége: 281 mm
    • Magassági méret: 134 mm
    • Méret hossza: 326 mm

    Tartalom:

    • Szerszámtáska
    • Twist mount RM 1 Professional
    • Fedélzeti bilincs
    • Lézeres céltábla
    • 3 x 1,5 V LR6 elem (AA)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz