RM 1 többfunkciós tartó a lézervonalak igazításához

Cikkszám: 0601092600
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
Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601092600
EAN / GTIN 3165140837255
Gyártó száma 0601092600
L-szám L00590 1375

Leírás

Leírás:

  • RM 1 tartozék
  • többfunkciós tartó a lézervonalak igazításához
  • sokoldalú rögzítési lehetőségekkel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 1,656 dm3
  • Bruttó súly: 0,236 kg
  • Nettó tömeg: 0,142 kg
  • Dimenzió szélessége: 136 mm
  • Magassági méret: 87 mm
  • Méret hossza: 140 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz