Vonal lézer GLL-3-80 CG

Cikkszám: 0601063T03
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
Cikkszám 0601063T03
EAN / GTIN 3165140979894
Gyártó száma 0601063T03
L-szám L00590 1113

Leírás

Leírás:

  • Vonal lézer GLL 3-80 CG. A GLL 3-80 CG Professional Vonal lézer könnyen csatlakoztatható és kiváló láthatóságot biztosít a 3 x 360°-os vonalak tiszta kivetítésének köszönhetően. A fényes zöld lézervonalak akár négyszer jobb láthatóságot biztosítanak, mint a piros vonalak. Az innovatív CAL Guard felügyeletnek és az okostelefon-alkalmazáshoz való Bluetooth®-kapcsolatnak köszönhetően távműködtetés, érintésmentes beállítás és nagy pontosság lehetséges. A készülék által kibocsátott 3 x 360°-os vonalaknak köszönhetően egyidejű vízszintes és függőleges szintezés és ezáltal nagy munkahatékonyság lehetséges. Ezt a Vonal lézert padlóépítéshez, ablakok beépítéséhez, polcok felszereléséhez, gipszkartonozáshoz való durva építéshez és csempefektetéshez fejlesztették ki. A GLL 3-80 CG Professional kettős áramforrás-technológiájának köszönhetően a működés 12 V-os Li-Ion akkumulátorokkal és hagyományos alkáli elemekkel is lehetséges, ami a rugalmasságot növeli. A készülék nem sík felületeken +/- 4°-ig képes önnivellálásra kevesebb mint 4 másodperc alatt, kiváló ± 0,2 mm/m*/** pontossággal, és az opcionális LR 7 Professional vevőegységgel együtt használva akár 120 m-es hatótávolsággal rendelkezik. Ez a Vonal lézer kompakt, könnyen kezelhető és rendkívül robusztus (IP54***). A szállítás tartalmazza: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), univerzális tartó BM 1 Professional (0 601 015 A01), lézeres céltábla, táska.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,608 dm3
  • Bruttó súly: 4 kg
  • Nettó tömeg: 0,918 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 441 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz