LR 7 lézervevő

Cikkszám: 0601069J00
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601069J00
EAN / GTIN 3165140835572
Gyártó száma 0601069J00
L-szám L00590 790

Leírás

Leírás:

  • LR 7 lézervevő
  • Zöld és piros lézervonalak érzékelése
  • A lézervonal gyors érzékelése a 8 cm-es vételi tartomány segítségével
  • A lézersugár síkjának optikai és akusztikus beállítása
  • a különböző fényviszonyok közötti munkavégzéshez
  • Tartó LR 6/7 lézervevőhöz
  • Védőtáska
  • 2 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Vevő: nincs
  • Vevő típusa: kombinált és vonalas lézer
  • Távvezérlés: nincs
  • Súly, kb.: 150 g
  • Mérési pontosság (finom/durvított): kb: ± 1 mm/± 3 mm
  • Fits: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Távolság: 5 - 50 m (Maximális hatótávolság, ha a lézervevő a Bosch vonallézer vagy a Bosch pont- és vonallézer használati utasításának megfelelően van használva)
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Tápegység: 2 x 1. 5-V-LR6 (AA)
  • Szerszámméretek (szélesség): 5 V-LR6 (AA)
  • Szerszámméretek (szélesség): 28 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 137 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 73 mm

Tartalom:

  • Tartó az LR 6/7 lézervevőhöz
  • Védőtasak
  • 2 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz