Vonal lézer GLL 3-80 C, 1 x 2,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, LR 7 lézervevővel, L-BOXX

Cikkszám: 0601063R05
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601063R05
EAN / GTIN 3165140953849
Gyártó száma 0601063R05
L-szám L00590 1132

Leírás

Leírás:

  • Vonal lézer GLL 3-80 C
  • A Vonal lézer GLL 3-80 C Professional könnyen csatlakoztatható
  • és 3 x 360°-os vonalak kivetítésével kiváló láthatóságot biztosít
  • Az innovatív CAL Guard felügyeletnek és az okostelefon-alkalmazáshoz való Bluetooth®-kapcsolatnak köszönhetően távoli használat
  • érintésmentes beállítás és nagy pontosság lehetséges
  • A nagy teljesítményű diódák erős láthatóságot garantálnak
  • míg a 3 x 360°-os vonalak biztosítják
  • hogy a vízszintes és függőleges szintezési munkák egyszerre végezhetők a nagy munkahatékonyság érdekében
  • Ezt a Vonal lézert padlóépítéshez
  • ablakok beépítéséhez
  • polcok felszereléséhez
  • vízelvezető csövek fektetéséhez
  • gipszkartonozáshoz és csempézéshez tervezték
  • A kettős áramforrás-technológiának köszönhetően a GLL 3-80 C Professional 12 V-os Li-Ion újratölthető akkumulátorokkal és hagyományos alkáli elemekkel egyaránt működtethető
  • ami a rugalmasságot növeli
  • A készülék nem sík felületeken akár +/- 4°-os önnivellálásra is képes kevesebb mint 4 másodperc alatt
  • kiváló
  • ± 0,2 mm/m*/** pontossággal
  • és az opcionális LR 6 vagy LR 7 Professional vevőegységgel együtt használva akár 120 m-es hatótávolsággal rendelkezik
  • Ez a Vonal lézer kompakt
  • könnyen kezelhető és rendkívül robusztus
  • L-BOXX 136
  • univerzális tartó BM 1 Professional
  • lézer céltábla
  • táska
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • tartó LR 6/7 lézervevőhöz
  • LR 7 Professional lézervevő
  • gyorstöltő GAL 12V-40 Professional

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,664 dm3
  • Bruttó súly: 5,21 kg
  • Nettó tömeg: 2,564 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 442 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • Univerzális tartó BM 1 Professional
  • Lézer céltábla
  • Táska
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • Tartó a lézervevő LR 6/7-hez
  • Lézervevő LR 7 Professional
  • Szortöltő GAL 12V-40 Professional

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz