Rotációs lézer GRL 400 H + LR 1 az L-BOXX-ban

Cikkszám: 0601061806
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601061806
EAN / GTIN 4053423301014
Gyártó száma 0601061806

Leírás

Leírás:

  • Rotációs lézer GRL 400 H + LR 1 az L-BOXX-ban
  • Egyszerűen használható és mindig készen áll - az intuitív, egygombos GRL 400 H rotációs lézer bármikor azonnal használható, ha kültéri szintezésről van szó
  • Az egygombos kezelőpanel, elektronikus önnivellálás és a praktikus elemtartó rekesz egyszerű beállítással és könnyű elemcserével teszi a munkát egyszerűvé - anélkül, hogy a szerszámot mozgatni kellene
  • A ± 2, 4 mm-es pontossággal 30 m-en, valamint a készülék helyzetének legkisebb változását is jelző ADS-ütésjelző funkcióval a GRL 400 H megelőzi a szintezési hibákat, és következetesen pontos eredményeket biztosít
  • A földmunkák és alapozások ásatási és eltávolítási értékeinek meghatározásától a betonzsaluzatok szintezéséig és a tereprendezésig: ez a készülék kiválóan végzi a munkáját
  • A víz és por elleni IP56-os védettségnek köszönhetően ez a rotációs lézer ellenáll a kültéri használat zord körülményeinek
  • Lézer vevő LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x újratölthető akkumulátor 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x újratölthető akkumulátor 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x VARTA töltő

Jellemző:

  • Szélességi méret: 360 mm
  • Magassági méret: 242 mm
  • Méret hossza: 440 mm
  • Hatótávolság vevővel: akár 400 m (átmérő)
  • Hatótávolság vevővel, jel: bis zu
  • Munkaterület vevővel, érték: 400 m
  • Munkaterület vevő nélkül: 20 m-ig (átmérő)
  • Munkaterület vevő nélkül, jel: bis zu
  • Munkaterület vevő nélkül, érték: 20 m
  • Üzemi hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
  • Működési hőmérséklet, a: -10 °C
  • Bruttó tömeg: 5,56 kg
  • Színes Lézersor: rot
  • Tömeg, kb.: 2 kg
  • Kompatibilis lézervevőkészülékek: LR 1
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet, legfeljebb: 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet, a: -20 °C
  • Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
  • Lézerosztály: 2
  • Nettó súly: 1,641 kg
  • Szintezési pontosság: ± 2,4 mm 30 m* távolságban (* plusz az alkalmazástól függő eltérés)
  • Szintezési idő: 15 s
  • Forgási sebesség: 600 perc-1
  • Önnivellálási tartomány: ± 8 % (± 5°)
  • Állvány menete: 5/8″-11
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem: IP 56
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Hangerő: 38,333 dm3

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz