LR 45 lézervevő

Cikkszám: 0601069L00
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
Termék fajtája Vevő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Gyártó száma 0601069L00
L-szám L00590 1433

Leírás

Leírás:

  • LR 45 lézervevő
  • A robusztus LR 45 Professional lézervevő lehetővé teszi a zöld és vörös lézersugarak egyszerű érzékelését
  • A készülék nagy vételi tartománya és a kétoldalas
  • háttérvilágítással és milliméterben kifejezett offset funkcióval ellátott kijelzője biztosítja a problémamentes lézeres érzékelést
  • A készülék mindig készen áll a használatra
  • még az igényes építkezéseken is: az ergonomikus puha markolat és az IP 66-os por- és fröccsenővíz elleni védettségi osztály ideális a zord körülmények elviseléséhez
  • Hat különböző érzékenységi és három hangerő-beállítás biztosítja a szükséges rugalmasságot
  • hogy bármilyen építkezéshez könnyen alkalmazkodni lehessen
  • Az LR 45 Professional beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
  • így ideális segítője a legkülönfélébb munkáknak
  • például földmunkáknak
  • tereprendezésnek
  • homlokzati munkáknak
  • betonozásnak
  • fűtés/légkondicionálás telepítésének és még sok más munkának
  • Az LR 45 Professional nagy
  • akár 300 m-es hatótávolságot kínál
  • A beépített vízmérték emellett leegyszerűsíti a szintezési feladatokat

Jellemző:

  • Vevő: nincs
  • Vevő típusa: forgó lézer
  • Távvezérlés: nincs
  • Mérési pontosság (finom/durvított): 80 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 34 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 158 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz