testo 176 T4 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1764
EAN / GTIN 4029547011153
Gyártó száma 0572 1764
L-szám L40550 109

Leírás

Leírás:

A testo 176 T4 hőmérséklet-adatgyűjtő egy pillantással meg tudja mondani, hogy a helyiség vagy a létesítmény hőmérséklete az előírt határértékeken belül van-e. Egyszerre akár négy különböző helyszínen is képes mérni a hőmérsékletet, és szuper méretű memóriával rendelkezik, amely akár 2 000 000 leolvasott értéket is képes elmenteni. Ez lehetővé teszi, hogy a logger adatait hosszabb időközönként is kiolvassa, még akkor is, ha a mérési ciklusok rövidebbek
  • A logger használatához legalább egy hőmérséklet-érzékelőre lesz szüksége. A termoelem-érzékelők széles választéka áll rendelkezésre a K, T vagy J típusú érzékelőktől kezdve a levegő-, felszíni vagy szondás érzékelőkig
  • Technikai jellemzők és előnyök a terepen
  • A logger kijelzőjén számos értékes információt láthat, beleértve az aktuális mérési értékeket, a küszöbértékeket, azokat a pontokat, ahol ezeket a küszöbértékeket túllépték, a min/max értékeket, valamint az akkumulátor hátralévő töltöttségét. És mivel mindezek az értékek közvetlenül a kijelzőről olvashatók le, nincs szükség a számítógép indítására. Ezen a kedves kis részleten kívül a logger szuper méretű memóriával és kivételesen hosszú, akár 8 éves akkumulátor-élettartammal is rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a logger adatait hosszabb időközönként, rövidebb mérési ciklusok esetén is kiolvashassa
  • A testo 176 T4 adatgyűjtő IP 65 védettségű, így poros és piszkos munkakörnyezetben is használható. A szabványos AA elemeket a felhasználó maga is kicserélheti
  • Lehetséges alkalmazási területek
  • Hőmérséklet ellenőrzése ultrahőmérsékletű... alacsony hőmérsékletű fagyasztókban vagy krio körülmények között
  • A padlófűtés-elosztókon az elő- és visszavezető hőmérséklet mérése és naplózása a megfelelő működés ellenőrzése céljából
  • Folyamathőmérsékletek ellenőrzése
  • Fűtési rendszerek elő- és visszavezető hőmérsékletének ellenőrzése
  • Az adatgyűjtő programozása és elemzése
  • Három szoftververzió közül választhat a logger programozásához vagy kiolvasásához, illetve a kapott mérési adatok PC-n történő elemzéséhez:
  • A ComSoft Basic szoftver - ingyenesen letölthető - lehetővé teszi loggerének gyors és egyszerű programozását és az adatok elemzését
  • A ComSoft Professional szoftver - opcionális - további lehetőségeket és a hőmérsékleti értékek részletesebb elemzését biztosítja
  • A ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - opcionális - ideális a gyógyszeripari ágazat speciális követelményeihez a 21 CFR Part 11-nek megfelelően
  • Az adatgyűjtő programozásához USB-kábelre (nem tartozék) lesz szüksége. Az adatok USB-kábelen vagy SD-kártyán keresztül továbbíthatók a számítógépre. Mindkettő tartozékként kapható, amelyet a testo 176 T4 készülékkel együtt rendelhet meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz