Hajlékony termo-pár, üvegselyem K típus 1500 mm

Cikkszám: 474150 1500
(21,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 93,60 € /(db)
  • 104,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány -50 °C - 400 °C
    Hibahatár 2. kategória
    Energiaellátás Vezetékes
    Működésbe lépési idő t99 5 s
    Hossz 1 500 mm
    Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 474150 1500
    EAN / GTIN 4029547004469
    Gyártó száma 0602 0645

    Leírás

    Figyelem:

    További hőmérséklet érzékelők külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz