testo 176 T3 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1763
EAN / GTIN 4029547011146
Gyártó száma 0572 1763
L-szám L40540 202

Leírás

Leírás:

A testo 176 T3 hőmérséklet-adatgyűjtő robusztus fémháza alkalmassá teszi az ipari és kereskedelmi felhasználásra, pl. a folyamatok ellenőrzésére. Egyidejűleg akár négy ponton is mérheti a hőmérsékletet - pl. radiátorok elő- és visszavezető hőmérsékletének méréséhez. Az adatgyűjtőhöz legfeljebb négy termoelem-szonda csatlakoztatható (TC K, T vagy J típusú hőmérséklet-szondák). A termoelem-szondákat a nagyméretű szondák kínálatából választhatja ki, és az adatgyűjtő megvásárlásakor rendelheti meg őket
  • A termoelem-szondák előnye, hogy nagyon gyorsan reagálnak és nagy mérési tartományt fednek le. Például a TC K típusú hőmérsékletszondával - a kiválasztott modelltől függően - különösen alacsony hőmérsékleteket (akár -195 °C-ig) is rögzíthet, vagy akár magas hőmérsékletű méréseket is végezhet (akár +1.000 °C-ig). Ez lehetővé teszi mind a szuperfagyasztókban történő mérések elvégzését, mind pedig a magas hőmérsékletű ipari folyamatok megfigyelését
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő memóriája akár 2 millió leolvasást is rögzít, így hosszú távú mérésekhez is használható, így nem szükséges az adatgyűjtő túl gyakori kiolvasása. Az adatgyűjtő akár 8 év akkumulátor-üzemidővel rendelkezik, ami szintén praktikus eszközzé teszi a hosszú távú mérésekhez
  • Technikai jellemzők és gyakorlati előnyök
  • A testo 176 T3 hőmérséklet-adatgyűjtő fémházzal rendelkezik, így jól felszerelt ipari alkalmazásokhoz. Az adatgyűjtő házának köszönhetően rendkívül robusztus, és az IP 65-ös védettségi osztálynak megfelelően a por és a vízsugárzás ellen is védett. A hőmérséklet-adatgyűjtő ezért szennyezett és porral terhelt környezetben is használható. A mérési helyen végzett tisztítás során nem kell eltávolítani a loggert
  • Az adatgyűjtő használata során magas szintű adatbiztonságra számíthat. Az Ön által elmentett mérési adatok nem vesznek el, még akkor sem, ha az akkumulátor lemerült és ki kell cserélni - amit Ön maga is elvégezhet
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő lehetséges alkalmazási területei
  • Mélytengeri hőmérséklet-felügyelet és -rögzítés
  • . fagyasztókban vagy kriogén körülmények között
  • Fűtési rendszerek elő- és visszatérő hőmérsékletének ellenőrzése és rögzítése
  • Folyamathőmérsékletek ellenőrzése és rögzítése
  • Folyamathőmérsékletek mérése és dokumentálása egy padlófűtési rendszer elosztójánál a működőképesség biztosítása érdekében
  • Az adatgyűjtő programozása és elemzése
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő programozása és kiolvasása, valamint a mérési adatok elemzése, szoftvercsomagot kell használnia. Három szoftverváltozat közül választhat:
  • A ComSoft Basic szoftver - ingyenesen (letöltésként) elérhető - az adatgyűjtő gyors programozására és az adatok egyszerű elemzésére szolgál
  • A ComSoft Professional szoftver - díj ellenében rendelhető - számos lehetőséget biztosít a részletes elemzéshez. a mért hőmérsékleti értékek részletes elemzéséhez
  • ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - térítés ellenében rendelhető - ideális a gyógyszeriparban való használatra a CFR 21 Part 11 szerinti speciális követelményekkel
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő programozása és kiolvasása USB-kábel segítségével történik, amely nem része a szállításnak. A kábel segítségével a mérési adatokat a számítógépre is továbbíthatja. Lehetősége van arra is, hogy ehhez SD-kártyát használjon. Mindkettőt megrendelheti az adatgyűjtő megvásárlásakor.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz