testo 440 delta P Flow Combi Set 1

Cikkszám: 0563 4409
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
    Termék fajtája Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0563 4409
    EAN / GTIN 4029547019449
    Gyártó száma 0563 4409

    Leírás

    Leírás:

    Mérés idegesítő kábel nélkül: A készlettel minden lényeges mérést elvégezhet a szellőzőcsatornában és a levegő/mennyezeti diffúzornál.
    • A testo 440 dP klímamérőt a nyomáskülönbség-érzékelővel, valamint a 100 mm-es impelleres szondafejjel és a forró drótos szondafejjel (Ø 9 mm) kapja meg a mellékelt univerzális Bluetooth® fogantyúhoz való csatlakoztatáshoz
    • A kényelmesebb mérések érdekében mindkét szondafej kombinálható a készlethez tartozó teleszkóppal
    • A berendezés kényelmesen és biztonságosan szállítható a robusztus tokban.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz