testo 635-1 páratartalom/hőmérséklet mérő

Cikkszám: 0560 6351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 6351
EAN / GTIN 4029547004322
Gyártó száma 0560 6351
L-szám L40550 39

Leírás

Leírás:

A testo 635-1 hőmérséklet- és páratartalom-mérő készülék ideálisan alkalmas a páratartalom, a hőmérséklet és a harmatpont ellenőrzésére lakóhelyiségekben; termelési, raktározási és szerverhelyiségekben, valamint múzeumokban és hűtőházakban.
  • A környezet abszolút nyomásának és a sűrített levegő harmatpontjának mérése gyorsan és hatékonyan elvégezhető a testo 635-1 készülékkel
  • Az opcionálisan kapható csatlakoztatható szondákkal a mérőműszer a következő értékeket rögzíti: levegő páratartalma anyagnedvesség nyomás harmatpont sűrített levegőben levegő hőmérséklete felületi hőmérséklet maghőmérséklet abszolút nyomás A testo 635-1 hőmérséklet- és páratartalom-mérő műszer két szondabemenettel rendelkezik a kábeles csatlakoztatható szondák számára
  • Ezen kívül a testo 635-1 a mért adatok vezeték nélküli továbbításával akár három másik hőmérséklet- vagy páratartalom-szonda mért értékeit is képes fogadni, és azokat az áttekinthető kijelzőn megjeleníteni
  • A rádiós érzékelők mellett a mérési adatok rádión keresztül történő továbbításához opcionális rádiós modulra van szükség
  • Egyszerűen csatlakoztatható a testo 635-1 készülékhez, és bármikor utólagosan felszerelhető
  • A rádiójel a rádióérzékelő és a mérőműszer között akár 20 méteres távolságon is átjut
  • Robusztus, praktikus, könnyen kezelhető A testo 635-1 hőmérséklet- és páratartalom-mérő a mért értékek mellett a min, max és átlagértékeket is megjeleníti
  • Ha egy nyomási harmatpont-érzékelőt csatlakoztat, az a sűrített levegő nyomási harmatpontját méri
  • Ha a mérőműszerhez páratartalom-érzékelőt csatlakoztatunk, az nemcsak a páratartalmat és a levegő hőmérsékletét, hanem a helyiség levegőjének harmatpontját és víztartalmát, valamint a pszichrometrikus hőmérsékletet is méri
  • Ezenkívül a mérőberendezés kiszámítja a helyiség levegője és a falfelület közötti harmatponti távolságot
  • Így a lakásban lévő penész esetén első jelzéseket kap arra vonatkozóan, hogy a penész a helytelen szellőzési magatartás vagy a kívülről behatoló nedvesség miatt keletkezett
  • Az ″Alkalmazások″ fülön többet megtudhat a testo 635-1 készülékkel végzett otthoni penészmérésről
  • A hőmérséklet- és páratartalom-mérő készülék kezelése nagyon egyszerű, a menü navigálása pedig kényelmes
  • A megvilágított kijelzőnek köszönhetően még rossz látási viszonyok között is könnyen leolvashatja a mért értékeket
  • A masszív ház megbízhatóan védi a mérőeszközt az ütések ellen
  • A mért adatok dokumentálása a testo 635-1 hőmérséklet- és páratartalom mérőműszerrel Szeretné gyorsan és ellenőrizhetően dokumentálni a mért értékeket? Az opcionális testo gyorsnyomtatóval bármikor egyszerűen kinyomtathatja a mérési adatokat, például a páratartalmat vagy a hőmérsékletet
  • Használja a testo 635-1 praktikus ciklikus nyomtatási funkcióját
  • Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egyedi értékeket, hanem teljes mérési sorozatokat nyomtasson ki a testo gyorsnyomtatóra szabadon beállítható időközönként (például percenként egyszer).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz