9740 Habbetétes L-kulcs készlet 1 db, 20 részes

Cikkszám: 05150140001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150140001
EAN / GTIN 4013288225108
Gyártó száma 05150140001
L-szám L60020 4950

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz; 9 db-os Wera szögkulcs készlettel 950/9 Hex-Plus Multicolor 1 hatlapfejű csavarokhoz, 3 db-os Wera szögkulcs készlet 9500 TX XL Multicolor 1 TORX® csavarokhoz, 9 mágnes 967/9, 1 Stabila zsebszalag mérete (1 m).

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9740 szivacsos lapka szögkulcs készlet 1, 20 db; 1x 950/9 Hex-Plus többszínű 1 szögkulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 db; 9x 950 SPKL szögelfordulókulcs többszínű, metrikus, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6X172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolor 1 szögkulcs készlet, hosszú, 9 részes; 3x 967 SXL TORX® többszínű sarokkulcs, hosszú: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® többszínű sarokkulcs, hosszú: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 mágnes SB, 64,6 mm; 1x STABILA® zsebszalag mérete BM 100, 3 m, cikk 19570, 3000 mm; 1x 9840 hab betét szögkulcs készlet 1, szerszám nélkül, 172 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz