950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Kombikulcskészlet, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9 részes

Cikkszám: 05022089001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022089001
    EAN / GTIN 4013288180841
    Gyártó száma 05022089001
    L-szám L60020 4674

    Leírás

    Leírás:

    • Szögkulcs műanyag burkolattal (SPKL) könnyen megfogható kerek anyagból.
    • A kabát még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és védi az ujjakat.
    • A színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően minden szögkulcs gyorsan elérhető.
    • A csipesz kopásmentes anyaga garantálja a szögkulcsok biztos tartását és a könnyű eltávolítást.
    • Csuklófejű csavarokhoz.

    Előny:

    • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
    • Kopásálló markolat jelölése
    • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

    Tartalom:

    • 950/9 Hex-Plus Multicolor 1 sarokkulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 db; 9x 950 SPKL sarokkulcs többszínű, metrikus, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz