1060 i/1062 i/6 Kraftform VDE csavarhúzó készlet, 6 darabos

Cikkszám: 05051575001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051575001
    EAN / GTIN 4013288222381
    Gyártó száma 05051575001
    L-szám L60020 4765

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Kraftform VDE csavarhúzó készlet.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
    • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

    Előny:

    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
    • Egység tesztelve
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Tartalom:

    • 1060 i/1062 i/6 csavarhúzó készlet Kraftform VDE, 6 db; 2x 1062 i pH VDE-szigetelésű Kraftform kereszthornyú csavarhúzó: PH 1x80 mm, pH 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-szigetelésű Kraftform lapos csavarhúzó: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz