1062 i PH VDE-szigetelésű Kraftform csavarhúzó, PH 2 x 100 mm

Cikkszám: 05051603001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051603001
    EAN / GTIN 4013288222237
    Gyártó száma 05051603001
    L-szám L60020 4746

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Kraftform VDE csavarhúzó.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
    • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

    Előny:

    • Szigetelt csavarhúzó a biztonságos munkavégzéshez akár 1 000 V-ig.
    • Egység tesztelve
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Tartalom:

    • 1062 i pH VDE-szigetelésű Kraftform kereszthornyú csavarhúzó, pH 2 x 100 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz